Motion
66252836133

NORTON ABRASIVES
66252836133

Gemini Alundum Bench o Pedestal Grinding Wheel - Grado: Fino, Número de grano: 100, 120, Diámetro de la rueda: 6 pulg.
Artículo MI #04063632
No. Fabricante 66252836133
Precio39.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252836133

Gemini Alundum Bench o Pedestal Grinding Wheel - Grado: Fino, Número de grano: 100, 120, Diámetro de la rueda: 6 pulg.
Artículo MI #04063632
No. Fabricante 66252836133

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio39.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/2 pulg.

Detalles

  • Grado
    Multa
  • Número de grano
    100, 120
  • Incluye
    Casquillo de eje de 7/8"
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    4140 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    66252836133

Descripción general

Descripción del fabricante
66252836133 RUEDA ABRASIVA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"