Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4 pulg.
- Rueda Diámetro2 pulg.
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica
- Número de grano80
- Descripción largaLa 08834137371 es una rueda de aleta montada fabricada con material abrasivo cerámico y una capacidad de grano de 80 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 2 pulg., un ancho de rueda de 1 pulg., una velocidad máxima de 25000 rpm y un peso de 0.40 lbs, ideal para amolado y acabado de alto rendimiento.
- RPM Máx.25000 rpm
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO08834137371