Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Anillo interior Ancho1.5625 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.8750 pulg.
- Exterior Diámetro2.4409 pulg.
- Ancho general1.5625 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de óxido negro
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- RPM Máx.5450 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial4381 lbf
- Capacidad de carga estática radial2567 lbf
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieER-T
- UPC_NO662461267295