Motion
C2060HASK1 ESLABÓN

TSUBAKI (UST)
C2060HAS K1 CONN LINK

Eslabón de conexión de acoplamiento - 2060 / 1-1/2 in de paso, acoplamiento K-1, paso doble, material de acero inoxidable
Artículo MI #04063844
No. Fabricante C2060HAS K1 CONN LINK
Precio48.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
C2060HAS K1 CONN LINK

Eslabón de conexión de acoplamiento - 2060 / 1-1/2 in de paso, acoplamiento K-1, paso doble, material de acero inoxidable
Artículo MI #04063844
No. Fabricante C2060HAS K1 CONN LINK
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
Su precio$48.55/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.225 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.205 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.677 pulg.
  • Centro del pasador al extremo del acoplamiento
    0.579 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Centro del rodillo al extremo del acoplamiento
    1.240 pulg.
  • Centro del rodillo al centro del orificio
    0.844 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Peso
    0.20 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    K-1
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Dos lados
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificación del material
    Tipo 600
  • Número de orificios
    1
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +140 °F
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    K-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039203328

Descripción general

Descripción del fabricante
TIPO SC DE ENLACE DE CONEXIÓN C2060HAS K-1

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good