Motion
17TAB04DUP4
Orificio de 17 mm, 47 mm OD, 15 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #04063853
No. Fabricante 17TAB04DUP4
Precio726.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Orificio de 17 mm, 47 mm OD, 15 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #04063853
No. Fabricante 17TAB04DUP4
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
Precio726.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Peso
    0.48 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    17TAB04DU P4 (PAR) BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.50.28
  • Número de Upc del fabricante
    4991893473810
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893473810

Descripción general

Descripción del fabricante
17TAB04DU P4 (PAR) BOLA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"