Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56H
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total12.8500 pulg., 326.38 mm
- Longitud total de la dimensión C12.85 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso41 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesLa lista de componentes reconocidos y la certificación Csa de Ul garantizan que el producto sea seguro para su uso en una variedad de aplicaciones.;La eficiencia premium promueve una mayor confiabilidad.;El trabajo pesado;La construcción de acero laminado asegura la durabilidad del motor.;Lubricado permanentemente;Los rodamientos de doble sellado prolongan la vida útil del motor.;Motores de menor duración. Motores y soluciones en nuestro Coretm
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1725 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónMotor de uso general, 1.50 HP, 1 fase, 60 Hz, 115/208-230 V, 1800 RPM, 56H fotogramas, DP
- Descripción Palabra clave1.50 CV
- Cojinete del extremo de la transmisiónBola
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de inicio del condensador
- Tipo de envolventeDP
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa18.0/9.3-9.0 A
- Eficiencia a plena carga77 %
- Par de carga completa4.50 pies-libras;6.10 N-m
- Código de armonización8501.40.6040
- Hp1.5 CV
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Código KVAJ
- kW1.1 kW
- Número de catálogo del fabricanteB336
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856048448
- Modelo56C17D5347F
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115 V, 208-230 V
- Tipo de montajeBase flexible/Tornillo extendido
- Número de velocidades1
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Tipo de ejeNEMA 56
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaNo
- UPC_NO722856048448
- Voltaje115 V, 208 a 230 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Base y bastidor de acero de gran calibre Cojinetes de bolas 56H, 143T y 145T base combinada con 12 orificios de montaje, pernos pasantes de 3/4", extremo del eje