Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del punto de contacto2 pulg.; 4 pulg.; 6 pulg.
- Diámetro del dial1.6000 pulg.
- Lectura de marcación0-50
- Diámetro1/8 pulg.
Detalles
- Precisión0.0002 pulg.
- Color de marcaciónBlanco
- Graduación del dial0.000500 pulg.
- Incluye(3) palpadores externos, (3) palpadores internos, palpador de punto central, indicador de centrado, estuche ajustado, brazo de sujeción
- Tipo de kitIndicador de prueba de marcación
- Medición máxima0.2500 pulg.
- Número de piezas9
- Tipos de herramientas incluidosSentidor central, Sentidor externo, Estuche ajustado, Sentido interno, Brazo de sujeción