Motion
C85N20-25C
CILINDRO DE CUERPO REDONDO ISO C85 , C82, C85 con calibre de 20 mm
Artículo MI #04063995
No. Fabricante C85N20-25C
Precio53.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CILINDRO DE CUERPO REDONDO ISO C85 , C82, C85 con calibre de 20 mm
Artículo MI #04063995
No. Fabricante C85N20-25C
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
Precio53.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Longitud total
    151 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPP
  • Varilla - Tamaño de rosca
    M8x1.25 ISO macho
  • Accidente cerebrovascular  
    25 mm

Detalles

  • País de origen
    CZ
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Tipo de cilindro
    ISO / CETOP
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.08 MPa
  • Tipo de montaje
    Clevis
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.08 a +1 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +80 °C
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPP
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    C85
  • Estándares cumplidos
    ISO

Descripción general

Descripción del fabricante
C85N20-25C CILINDRO
  • Cilindro de doble acción, varilla simple, engarzado
  • Cumple con ISO 6432 y CETOP RP52P
  • Tamaños de orificio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Carreras estándar hasta 300mm
  • Capacidad de interruptor automático