Motion
AS3200-N03-SD

SMC
AS3200-N03-SD

Control de flujo AS con tamaño de cuerpo estándar 3/8
Artículo MI #04064375
No. Fabricante AS3200-N03-SD
Precio17.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AS3200-N03-SD

Control de flujo AS con tamaño de cuerpo estándar 3/8
Artículo MI #04064375
No. Fabricante AS3200-N03-SD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    3/8 estándar
  • Tipo de puerto de entrada
    3/8 NPT hembra roscado
  • Tipo de puerto de salida
    3/8 NPT hembra roscado
  • Altura total
    53.7 mm
  • Longitud total
    30 mm
  • Ancho general
    24.3 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón, zinc
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    14 mm2
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Medición
    Salida del medidor
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.1 MPa
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Codo
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Rosca estándar
    NPT
  • Función de la válvula
    Aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
AS3200-N03-SD CONTROL DE FLUJO
  • El caudal se puede ajustar con un destornillador de cabeza plana
  • Impide el funcionamiento manual involuntario
  • Los tipos de medición de salida y medición de entrada se pueden distinguir visualmentepor el símbolo de dirección de flujo en el cuerpo de metal
  • En los modelos estándar, todas las piezas de latón están niquelados sin electro
  • Disponible en tamaños de puerto PT, NPT o G(PF)

También puede gustarle