Motion
AS1200-U10/32

SMC
AS1200-U10/32

Control de flujo AS con M3, tamaño de cuerpo M5 estándar
Artículo MI #04064377
No. Fabricante AS1200-U10/32
Precio9.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AS1200-U10/32

Control de flujo AS con M3, tamaño de cuerpo M5 estándar
Artículo MI #04064377
No. Fabricante AS1200-U10/32

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    M3, M5 estándar
  • Tipo de puerto de entrada
    N.o 10-32 hembra UNF roscado
  • Tipo de puerto de salida
    N.o 10-32 hembra UNF roscado
  • Altura total
    21.5 mm
  • Longitud total
    13 mm
  • Ancho general
    5.5 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    1.6 mm2
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Medición
    Salida del medidor
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.1 MPa
  • Medio de funcionamiento
    Fluido
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Codo
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Rosca estándar
    UNF
  • Función de la válvula
    Aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
AS1200-U10/32 CONTROL DE VELOCIDAD
  • Estilo de codo con cuerpo metálico
  • Tamaños de cuerpo: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Entrada o salida del medidor
  • Tamaños de puerto: M3, M5, 10-32UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

También puede gustarle