Motion
AS2200-N01S

SMC
AS2200-N01S

Control de flujo AS con 1/8, tamaño de cuerpo 1/4 estándar
Artículo MI #04064379
No. Fabricante AS2200-N01S
Precio12.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AS2200-N01S

Control de flujo AS con 1/8, tamaño de cuerpo 1/4 estándar
Artículo MI #04064379
No. Fabricante AS2200-N01S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio12.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1/8, 1/4 estándar
  • Tipo de puerto de entrada
    1/8 NPT hembra roscado
  • Tipo de puerto de salida
    1/8 NPT hembra roscado
  • Altura total
    36.4 mm
  • Ancho general
    14.6 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    3.5 mm2
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Medición
    Salida del medidor
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.1 MPa
  • Medio de funcionamiento
    Fluido
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Codo
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Rosca estándar
    NPT
  • Función de la válvula
    Aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
AS2200-N01-S CONTROL DE FLUJO
  • Estilo de codo con cuerpo metálico
  • Tamaños de cuerpo: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Entrada o salida del medidor
  • Tamaños de puerto: M3, M5, 10-32UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

También puede gustarle