Motion
SPPBAM25
Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Cerrado y ajustable, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinete único, Diámetro del eje: 25 mm, Ancho total: 67 mm
Artículo MI #04064875
No. Fabricante SPPBAM25
Precio371.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Cerrado y ajustable, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinete único, Diámetro del eje: 25 mm, Ancho total: 67 mm
Artículo MI #04064875
No. Fabricante SPPBAM25
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
Precio371.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del eje central
    30 mm
  • Altura total
    60 mm
  • Longitud total
    78 mm
  • Ancho general
    67 mm
  • Diámetro del eje
    25 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Capacidad de carga dinámica
    2020 N
  • Tipo de carcasa
    Cerrado y ajustable
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único
  • Serie
    SPPB súper inteligente
  • Capacidad de carga estática
    2220 N

Descripción general

Descripción del fabricante
SPPBAM 25

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo