Motion
VTRE-2.50-SS-R

PCI
VTRE-2.50-SS-R

Seguidor de leva con ranura en V - 2.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.1300 pulg. de ancho del rodillo, 1.5000 pulg. de diámetro del punto, sellado
Artículo MI #04064951
No. Fabricante VTRE-2.50-SS-R
Precio522.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
VTRE-2.50-SS-R

Seguidor de leva con ranura en V - 2.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.1300 pulg. de ancho del rodillo, 1.5000 pulg. de diámetro del punto, sellado
Artículo MI #04064951
No. Fabricante VTRE-2.50-SS-R
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
Precio522.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Excentricidad
    0.030 pulg.
  • Punto Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.1300 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.8950 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    3/4-16
  • Peso
    1.38 lb
  • Anchura al centro de ranura
    0.6900 pulg.

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva con ranura en V
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2651 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1394 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Ranurado en V
  • Tipo de sello
    Labio de fluorocarbono
  • Serie
    VTRE-SS
  • UPC_NO
    841946124685

Descripción general

Descripción del fabricante
VTRE-2.50-SS-R
  • Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo