Motion
3R80-03
SYNFLEX (DANFOSS) Manguera de alta presión serie 3R80 - 3/16 pulg. de diámetro interior, 5100 psi de presión de trabajo, 12.000 pulg. de longitud
Artículo MI #04065451
No. Fabricante 3R80-03
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SYNFLEX (DANFOSS) Manguera de alta presión serie 3R80 - 3/16 pulg. de diámetro interior, 5100 psi de presión de trabajo, 12.000 pulg. de longitud
Artículo MI #04065451
No. Fabricante 3R80-03
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12.000 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/16 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.520 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    3R80 Presión alta
  • Presión de estallido
    20400 psi
  • Color
    Negro
  • Material de refuerzo de la manguera
    Fibra
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Synflex (Danfoss)
  • Presión de trabajo
    5100 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA 3R80-03 , TERMO 100R8 NEGRA
  • Diseñado para accesorios permanentes o reutilizables
  • Larga vida en ciclos de impulsos y flexiones

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"