Motion
15Q25R56SL407

DODGE
15Q25R56SL407

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 25:1 Relación, distancia central de 1.50 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 0.7500 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #04065489
No. Fabricante 15Q25R56SL407
Precio3,088.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
15Q25R56SL407

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 25:1 Relación, distancia central de 1.50 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 0.7500 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #04065489
No. Fabricante 15Q25R56SL407
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
Precio3,088.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de la caja
    15
  • Distancia al centro
    1.50 pulg.
  • Longitud
    3.5000 pulg., 88.90 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    15
  • Par de salida máximo
    552 pulg./lb;62.368 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    30 : 1
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Carga colgada
    710 lbf
  • Relación
    25:1
  • Diámetro del eje
    Salida 0.75 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 4.44 pulg.
  • Peso
    20 lb, 9.072 kg
  • Ancho
    2.2500 pulg., 57.15 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    13S30H TIGEAR-2 ROJO CON SALIDA RESISTENTE
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Estándar
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 0.8000 hp, salida 0.6100 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 0.46 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    15Q25R56SL407
  • Potencia de entrada máxima
    0.510 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    3158.237 N, 710 lbf
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Tigear-2
  • Kit de base estándar
    15BASE
  • Estilo
    Entrada de caña;salida de eje sólido
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    0.99 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 410 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476349615
  • Kit de base en J vertical
    15JMOUNT

Descripción general

Descripción del fabricante
15Q25R56SL407 CON EXTENSIÓN DEL EJE