Especificaciones
Dimensiones
- Par continuo4779 pulg.
- Tamaño del puerto del motor7/8–14 UNF-2B
- Tamaño del eje de salida32 mm
- Altura total4.33 pulg.
- Longitud total8.49 pulg.
- Ancho general5.16 pulg.
Detalles
- Brida de montaje realEstándar, perno 2 ; diám. piloto 82.6 [3.25] 13.59 [.535] Diám. Orificios en diámetro 106.4 [4.19] Círculo de pernos (SAE A)
- Eje de salida realRecto
- Tipo de puerto real.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
- Caudal continuo75 l/min
- Desplazamiento101.6 cc/rev
- Presión intermitente310 bar
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- RPM Máx.385 rpm
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- Caudal máximo20 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- RPM máximas-Continuo477 rpm
- Tipo de puerto del motorJunta tórica de rosca recta SAE
- Tipo de montaje82.6 [3.25] Diám. piloto 13.59 [.535] Diám. Orificios en diámetro 106.4 [4.19] Círculo de pernos (SAE A), estándar, 2 pernos
- Configuración de puertos.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
- Orientación del puertoPuertos escalonados
- Tipo de selloSello de labio único
- Serie2000 - Estándar
- Tipo de ejeCon clave
Descripción general
Descripción del fabricante
104-1529
- El motor de caída de presión más bajo de la industria|El motor Geroler de alta eficiencia proporciona ahorros de energía
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad