Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior4.506 pulg.
- Ancho general0.468 pulg.
- Diámetro del eje3.750 pulg.
- Peso0.31 lb
Detalles
- Material labialFluoroelastómero
- Tipo de labioMúltiples labios con resorte
- Número de Upc del fabricante053893506937
- Tipo de selloLabios múltiples
- Sólido/DivididoSólido
Descripción general
- Excelentes capacidades para altas temperaturas
- Compatible con una amplia gama de fluidos
- Vida muy larga.