Motion
GE10-FW
Cojinete plano esférico - Orificio de 10 mm, 22 mm OD, Ancho del anillo interior de 12 mm, Abierto
Artículo MI #04066103
No. Fabricante GE10-FW
Price$100.14/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 10 mm, 22 mm OD, Ancho del anillo interior de 12 mm, Abierto
Artículo MI #04066103
No. Fabricante GE10-FW
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
Su precio$100.14/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    10 mm
  • Inner Ring Width  
    12 mm
  • Misalignment Angle  
    18 °
  • Ancho del anillo exterior
    7 mm
  • Outside Diameter  
    22 mm

Details

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Tipo de lubricación
    Sin mantenimiento/autolubricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a +200 °C
  • Material del anillo exterior
    Acero
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    Compuesto PTFE
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11400 N
  • Capacidad de carga estática radial
    28500 N
  • Estándares cumplidos
    ISO-12 240-1
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    4012802531176

Descripción general

Descripción del fabricante
GE10-FW

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs