Motion
GE120-SW
Cojinete plano esférico - Orificio de 120 mm, 180 mm OD, Ancho del anillo interior de 36 mm, Abierto
Artículo MI #04066112
No. Fabricante GE120-SW
Precio2,215.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 120 mm, 180 mm OD, Ancho del anillo interior de 36 mm, Abierto
Artículo MI #04066112
No. Fabricante GE120-SW
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
Precio2,215.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Anillo interior Ancho  
    36 mm
  • Desalineación Ángulo  
    1.4 °
  • Ancho del anillo exterior
    36 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Tipo de lubricación
    Sin mantenimiento/autolubricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a +150 °C
  • Material del anillo exterior
    Acero cromado
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    Compuesto PTFE
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1490000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    2490000 N
  • Estándares cumplidos
    ISO-12 240-2
  • Tipo de cojinete
    Contacto angular
  • UPC_NO
    4012802532814

Descripción general

Descripción del fabricante
GE120-SW-A