Motion
GE12-FO
Cojinete plano esférico - Orificio de 12 mm, 26 mm OD, Ancho del anillo interior de 15 mm, Abierto
Artículo MI #04066115
No. Fabricante GE12-FO
Precio347.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 12 mm, 26 mm OD, Ancho del anillo interior de 15 mm, Abierto
Artículo MI #04066115
No. Fabricante GE12-FO
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
Precio347.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Anillo interior Ancho  
    15 mm
  • Desalineación Ángulo  
    18 °
  • Ancho del anillo exterior
    9 mm
  • Exterior Diámetro  
    26 mm

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -60 a +200 °C
  • Material del anillo exterior
    Acero cromado
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    85000 N
  • Estándares cumplidos
    ISO-12 240-1
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    4012802532944

Descripción general

Descripción del fabricante
GE12-FO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"