Motion
GE16-DO
Cojinete plano esférico - Orificio de 16 mm, 30 mm OD, Ancho del anillo interior de 14 mm, Abierto
Artículo MI #04066123
No. Fabricante GE16-DO
Precio72.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 16 mm, 30 mm OD, Ancho del anillo interior de 14 mm, Abierto
Artículo MI #04066123
No. Fabricante GE16-DO
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
Precio72.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Anillo interior Ancho  
    14 mm
  • Desalineación Ángulo  
    10 °
  • Ancho del anillo exterior
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    30 mm

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -60 a +200 °C
  • Material del anillo exterior
    Acero cromado
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21200 N
  • Capacidad de carga estática radial
    106000 N
  • Estándares cumplidos
    ISO-12 240-1
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    4012802546255

Descripción general

Descripción del fabricante
GE16-DO-E COJINETE DE PLACA ESFÉRICA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos