Motion
GE17-AW
Cojinete plano esférico de empuje - Orificio de 17 mm, 47 mm OD, Ancho de anillo interior de 11.5 mm, Abierto
Artículo MI #04066126
No. Fabricante GE17-AW
Precio274.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico de empuje - Orificio de 17 mm, 47 mm OD, Ancho de anillo interior de 11.5 mm, Abierto
Artículo MI #04066126
No. Fabricante GE17-AW
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
Precio274.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    50 mm
  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Anillo interior Ancho  
    11.5 mm
  • Desalineación Ángulo  
    6 °
  • Ancho del anillo exterior
    11.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • Peso
    0.351 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Tipo de lubricación
    Sin mantenimiento/autolubricante
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -58 a 302 °F
  • Material del anillo exterior
    Acero cromado
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    Compuesto PTFE
  • Capacidad de carga dinámica radial
    177000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    296000 N
  • Estándares cumplidos
    DIN ISO 12240-3
  • Tipo de cojinete
    Empuje
  • UPC_NO
    4012802532418

Descripción general

Descripción del fabricante
GE17-AW-A