Motion
GE25-SW
Cojinete plano esférico - Orificio de 25 mm, 47 mm OD, Ancho del anillo interior de 14 mm, Abierto
Artículo MI #04066146
No. Fabricante GE25-SW
Precio177.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 25 mm, 47 mm OD, Ancho del anillo interior de 14 mm, Abierto
Artículo MI #04066146
No. Fabricante GE25-SW
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
Precio177.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    42.5 mm
  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Anillo interior Ancho  
    14 mm
  • Desalineación Ángulo  
    2.7 °
  • Ancho del anillo exterior
    14 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • Peso
    0.298 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Tipo de lubricación
    Sin mantenimiento/autolubricante
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -58 a 302 °F
  • Material del anillo exterior
    Acero cromado
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    Compuesto PTFE
  • Capacidad de carga dinámica radial
    143000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    239000 N
  • Estándares cumplidos
    DIN ISO 12240-2
  • Tipo de cojinete
    Contacto angular
  • UPC_NO
    4012802532494

Descripción general

Descripción del fabricante
GE25-SW-A
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"