Motion
GE30-AX
Cojinete plano esférico de empuje - Orificio de 30 mm, 75 mm OD, Ancho de anillo interior de 18 mm, Abierto
Artículo MI #04066152
No. Fabricante GE30-AX
Precio430.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico de empuje - Orificio de 30 mm, 75 mm OD, Ancho de anillo interior de 18 mm, Abierto
Artículo MI #04066152
No. Fabricante GE30-AX
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
Precio430.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Anillo interior Ancho  
    18 mm
  • Desalineación Ángulo  
    6 °
  • Ancho del anillo exterior
    19.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    75 mm

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -60 a +200 °C
  • Material del anillo exterior
    Acero cromado
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    169000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    848000 N
  • Estándares cumplidos
    ISO-12 240-3
  • Tipo de cojinete
    Empuje
  • UPC_NO
    4012802534580

Descripción general

Descripción del fabricante
GE30-AX