Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola86 mm
- Agujero Diámetro60 mm
- Anillo interior Ancho22 mm
- Desalineación Ángulo1.3 °
- Ancho del anillo exterior22 mm
- Exterior Diámetro95 mm
- Peso1.627 lb
Detalles
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Material del anillo interiorAcero
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Página de producto del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -60 a +200 °C
- Material del anillo exteriorAcero cromado
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Capacidad de carga dinámica radial160000 N
- Capacidad de carga estática radial802000 N
- Estándares cumplidosISO-12 240-2
- Tipo de cojineteContacto angular
- UPC_NO4012802547313
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelLas designaciones H140 y T52BW de Schaeffler incorporan características especializadas para rodamientos de rodillos esféricos de 320 mm y más utilizados en máquinas de papel. Mejoran la capacidad de carga y el rendimiento de sellado a altas velocidades y cargas pesadas. También prolongan la vida útil en entornos operativos exigentes y propensos a la humedad.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLos entornos de producción y procesamiento metalúrgicos ejercen una tensión extrema sobre los equipos y componentes. Las altas temperaturas, las cargas pesadas, la contaminación y el funcionamiento continuo exigen una durabilidad, fiabilidad y seguridad operativa excepcionales.
Ver la documentación
Folleto del calentador por inducción SchaefflerEl iDuctor Schaeffler es un dispositivo portátil de calidad profesional para el calentamiento sin llamas de piezas y piezas de trabajo con tecnología de frecuencia media. Ideal para su uso en talleres y en sitios de trabajo, iDuctor elimina los peligros de las llamas abiertas para garantizar que el trabajo se realice correctamente.
Ver la documentación