Motion
GE70-SX
Cojinete plano esférico - Orificio de 70 mm, 110 mm OD, Ancho del anillo interior de 24 mm, Abierto
Artículo MI #04066181
No. Fabricante GE70-SX
Precio1,471.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 70 mm, 110 mm OD, Ancho del anillo interior de 24 mm, Abierto
Artículo MI #04066181
No. Fabricante GE70-SX
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
Su precio$1,471.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    102 mm
  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Anillo interior Ancho  
    24 mm
  • Desalineación Ángulo  
    1.1 °
  • Ancho del anillo exterior
    24 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • Peso
    2.293 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -60 a +200 °C
  • Material del anillo exterior
    Acero cromado
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    208000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    1040000 N
  • Estándares cumplidos
    ISO-12 240-2
  • Tipo de cojinete
    Contacto angular
  • UPC_NO
    4012802534849

Descripción general

Descripción del fabricante
GE70-SX
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"