Motion
GE80-LO
Cojinete plano esférico - Orificio de 80 mm, 120 mm OD, Ancho del anillo interior de 80 mm, Abierto
Artículo MI #04066184
No. Fabricante GE80-LO
Precio1,057.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 80 mm, 120 mm OD, Ancho del anillo interior de 80 mm, Abierto
Artículo MI #04066184
No. Fabricante GE80-LO
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
Su precio$1,057.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    105 mm
  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Anillo interior Ancho  
    80 mm
  • Desalineación Ángulo  
    4 °
  • Ancho del anillo exterior
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • Peso
    5.578 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -60 a +200 °C
  • Material del anillo exterior
    Acero cromado
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    400000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    2000000 N
  • Estándares cumplidos
    ISO-12 240-1
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    4012802533941

Descripción general

Descripción del fabricante
GE80-LO