Motion
GE8-FO
Cojinete plano esférico - Orificio de 8 mm, 19 mm OD, Ancho del anillo interior de 11 mm, Abierto
Artículo MI #04066187
No. Fabricante GE8-FO
Precio246.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 8 mm, 19 mm OD, Ancho del anillo interior de 11 mm, Abierto
Artículo MI #04066187
No. Fabricante GE8-FO

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio246.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    16 mm
  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Anillo interior Ancho  
    11 mm
  • Desalineación Ángulo  
    21 °
  • Ancho del anillo exterior
    6 mm
  • Exterior Diámetro  
    19 mm
  • Peso
    0.494 oz

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Sin mantenimiento/autolubricante
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -60 a +200 °C
  • Material del anillo exterior
    Acero cromado
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8150 N
  • Capacidad de carga estática radial
    40500 N
  • Estándares cumplidos
    ISO-12 240-1
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    4012802533149

Descripción general

Descripción del fabricante
GE8-FO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos