Motion
GE8-PW
Cojinete plano esférico - Orificio de 8 mm, 19 mm OD, Ancho del anillo interior de 12 mm, Abierto
Artículo MI #04066189
No. Fabricante GE8-PW
Precio161.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 8 mm, 19 mm OD, Ancho del anillo interior de 12 mm, Abierto
Artículo MI #04066189
No. Fabricante GE8-PW
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
Precio161.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Anillo interior Ancho  
    12 mm
  • Desalineación Ángulo  
    14 °
  • Ancho del anillo exterior
    9 mm
  • Exterior Diámetro  
    19 mm

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Sin mantenimiento/autolubricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a +200 °C
  • Material del anillo exterior
    Latón
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    Compuesto PTFE
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12900 N
  • Capacidad de carga estática radial
    32000 N
  • Estándares cumplidos
    ISO-12 240-1
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    4012802531404

Descripción general

Descripción del fabricante
GE8-PW