Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total166 mm
- Tamaño/tipo del puerto 1SAE 12 (1-1/16–12 ONU)
- Tamaño35
- Peso8.20 lb
Detalles
- Detalles adicionalesFiltro de alta presión en línea de bajo coste.
- Material del recipienteAcero
- Estilo cuencoCuenco de una pieza
- Presión de estallido13920 psi
- Contraer calificación290 psid
- Material del elementoFibra de vidrio
- Presión de fatiga4060 psi a 1 millón de ciclos
- Clasificación del filtro10 micras
- Tipo de filtroAlta presión en línea
- Compensación de fluidoAceite de petróleo, fluidos sintéticos
- Material del cabezalHierro dúctil
- Presión de disparo del indicador72 psid
- Tipo de indicadorIndicador emergente - (Reinicio automático)
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Caudal máximo10 gpm
- Presión máxima de funcionamiento4060 psi
- Tipo de medioOptimicron® (bajo colapso)
- Temperatura mínima de funcionamiento14 °F
- Configuración de montajeRoscado en línea
- Tipo de orificio de montaje4 Orificios de montaje
- Material del selloGoma de nitrilo (NBR)
- SerieMFM
- Estándares cumplidosANSI, ISO, NFPA T2.6.1
- Presión de disparo72 psid
- Presión de agrietamiento de derivación de válvula102 psi
Descripción general
- Debido a su diseño y construcción eficientes, los filtros MFM se consideran una solución rentable para equipos nuevos o como reemplazo de filtros ya especificados en equipos existentes.
- El filtro MFM está disponible en 4 tamaños compuestos por cuatro longitudes diferentes de tazón y elemento. Los modelos 35, 55, 75 y 95 proporcionan caudales máximos de 10, 18, 20 y 25 GPM respectivamente.
- Una válvula de derivación de respuesta rápida ubicada en el cabezal del filtro protege contra presiones diferenciales altas causadas por arranques en frío, sobretensiones de flujo y picos de presión.
- El ajuste de presión de derivación alta (100 psid) minimiza la posibilidad de contaminación debido a la derivación prematura.
- Los materiales de filtro son compatibles con todos los aceites minerales lubricantes y fluidos retardantes de incendios de uso común según la norma ISO 2943.
- La presión nominal de fatiga es igual a la presión nominal de trabajo máxima permitida.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación