Especificaciones
Detalles
- País de origenCA
- DescripciónSe utiliza para ayudar a proteger los conjuntos de mangueras críticas de chispas, salpicaduras fundidas, calor e incendios que requieren la especificación SAE AS1072E . HeatGuard High-Temp es una funda protectora completamente sin amianto, resistente al calor, que es un hilo de fibra de vidrio de punto blanco tejido y recubierto con caucho de silicona rojo óxido de hierro. Se aplica fácilmente sobre la mayoría de mangueras y acoplamientos, con solo abrazaderas de manguera o bridas de cable necesarias para la fijación. Para uso en áreas de soldadura, compartimentos de motor, acerías, plataformas petrolíferas y construcción de asfalto caliente. Cualquier aplicación en la que la manguera esté expuesta a altas temperaturas. Tamaños adicionales disponibles en HeatGuard estándar. Rango de temperatura: -54°C a 260°C (-65°F a 500°F) para exposición continua y hasta 1093°C (2000°F) durante 15 a 20 minutos y hasta 1650°C (3000°F) durante 15 a 30 segundos.
- Tipo de extremoHTG
- Tipo de accesorioManguito
- Código de armonización7019.19.9100
- MaterialFibra de vidrio
- UPC_NO072053509120
Descripción general
- HeatGuard puede pagar por sí mismo en costos reducidos de reemplazo y mantenimiento; Disponible en dos grados: HeatGuard y HeatGuard Hi-Temp; Grosor nominal de la pared: 0.142 in; Empaquetado en longitudes de 50 pies; Comuníquese con la aplicación del producto de manguera para obtener más detalles.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Mejora el rendimiento y la durabilidad del sistema al tiempo que satisface las rigurosas demandas de las aplicaciones hidráulicas actuales.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Los ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.