Motion
28-HTGH
28-HTGH
Artículo MI #04066562
No. Fabricante 28-HTGH
Precio62.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
28-HTGH
Artículo MI #04066562
No. Fabricante 28-HTGH
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
Precio62.17 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    CA
  • Descripción
    Se utiliza para ayudar a proteger los conjuntos de mangueras críticas de chispas, salpicaduras fundidas, calor e incendios que requieren la especificación SAE AS1072E . HeatGuard High-Temp es una funda protectora completamente sin amianto, resistente al calor, que es un hilo de fibra de vidrio de punto blanco tejido y recubierto con caucho de silicona rojo óxido de hierro. Se aplica fácilmente sobre la mayoría de mangueras y acoplamientos, con solo abrazaderas de manguera o bridas de cable necesarias para la fijación. Para uso en áreas de soldadura, compartimentos de motor, acerías, plataformas petrolíferas y construcción de asfalto caliente. Cualquier aplicación en la que la manguera esté expuesta a altas temperaturas. Tamaños adicionales disponibles en HeatGuard estándar. Rango de temperatura: -54°C a 260°C (-65°F a 500°F) para exposición continua y hasta 1093°C (2000°F) durante 15 a 20 minutos y hasta 1650°C (3000°F) durante 15 a 30 segundos.
  • Tipo de extremo
    HTG
  • Tipo de accesorio
    Manguito
  • Código de armonización
    7019.19.9100
  • Material
    Fibra de vidrio
  • UPC_NO
    072053509137

Descripción general

Descripción del fabricante
HTGH-28 7277-1612
  • HeatGuard puede pagar por sí mismo en costos reducidos de reemplazo y mantenimiento; Disponible en dos grados: HeatGuard y HeatGuard Hi-Temp; Grosor nominal de la pared: 0.142 in; Empaquetado en longitudes de 50 pies; Comuníquese con la aplicación del producto de manguera para obtener más detalles.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"