Motion
CC1.37 COLLAR DE ABRAZADERA

GATES RUBBER CO
CC1.37 CLAMP COLLAR

733445895 Collar de abrazadera -
Artículo MI #04066650
No. Fabricante CC1.37 CLAMP COLLAR
Precio10.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
CC1.37 CLAMP COLLAR

733445895 Collar de abrazadera -
Artículo MI #04066650
No. Fabricante CC1.37 CLAMP COLLAR
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
Precio10.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.19 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Collar de abrazadera
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Los collares de abrazadera, que antes solo estaban disponibles en los concesionarios de equipos, son comunes en muchos tipos de equipos de construcción. Los collares están engarzados en una manguera hidráulica, lo que reduce el movimiento de la manguera y minimiza la abrasión. Utilice las siguientes instrucciones para determinar el diámetro del engaste, que puede utilizarse para encontrar el ajuste del engaste en www.gates.com/ecrimp o en el Manual de datos del engaste de Gates (428–7365 Auto./35019 Ind.).
  • Tipo de extremo
    CC1
  • Tipo de accesorio
    Collar de abrazadera
  • Código de armonización
    7326.90.8688
  • Número de catálogo del fabricante
    7334-45895
  • Número de Upc del fabricante
    072053176209
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Collar de abrazadera
  • UPC_NO
    072053176209

Descripción general

Descripción del fabricante
CC1.37 7334-45895
  • Instrucciones de engaste: se debe tener cuidado al engastar collares de abrazadera en una manguera hidráulica. Si el engaste está demasiado apretado, la manguera se aplastará, reduciendo drásticamente su vida útil. Si el engarce está demasiado suelto, el collarín podría deslizarse a lo largo de la longitud de la manguera y causar abrasión y eventual fallo de la cubierta de la manguera; Recuerde: los collarines de la abrazadera deben engarzarse antes de los acoplamientos de la manguera; 1. Mida el diámetro exterior de la manguera en el lugar donde se engarzará el collarín de la abrazadera. Esto se puede lograr utilizando una cinta circular o utilizando el diámetro exterior medio de la manguera medido con una pinza de cuadrante; 2. Mida el grosor de la pared del collar de la abrazadera con una pinza de dial; 3. Obtenga el diámetro del engarce añadiendo el diámetro exterior de la manguera al doble del grosor de la pared del collar de la abrazadera; Diámetro del engarce – (D.E. de la manguera) + (2 x 0,065).

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"