Motion
6M2T CARRETE XLRG

GATES RUBBER CO
6M2T XLRG REEL

Manguera y accesorio hidráulicos - 3/8 pulg. de D.I., 0.70 pulg. de D.E., 5000 psi / 344.7 bar de presión de trabajo, 20000 psi / 1379 bar de presión de estallido, cubierta de caucho de nitrilo
Artículo MI #04066688
No. Fabricante 6M2T XLRG REEL
Precio12.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
6M2T XLRG REEL

Manguera y accesorio hidráulicos - 3/8 pulg. de D.I., 0.70 pulg. de D.E., 5000 psi / 344.7 bar de presión de trabajo, 20000 psi / 1379 bar de presión de estallido, cubierta de caucho de nitrilo
Artículo MI #04066688
No. Fabricante 6M2T XLRG REEL
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
Precio12.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    6
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Longitud
    457 m / 1500 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    50.8 mm/2 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.70 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    20000 psi / 1379 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo, caucho sintético de PVC
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de nitrilo
  • Presión de la manguera
    Presión variable alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    46571492
  • Número de Upc del fabricante
    072053648829
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    La manguera M2T® se recomienda para aplicaciones de tubería de aceite hidráulico de alta presión. Tiene dimensiones exteriores más pequeñas y un radio de curvatura significativamente más ajustado que las mangueras R16 de la competencia, lo que facilita la colocación y la instalación en áreas estrechas. La manguera M2T es compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicoles y aceites vegetales, así como fluidos a base de petróleo. Supera la presión de trabajo SAE 100R16, SAE 100R2, ISO 11237 2SC R16 e ISO 1436 2SN R2 , los requisitos mínimos de radio de curvatura y los requisitos de rendimiento de EN 857 2SC y EN 853 2SN. La manguera M2T tiene dimensiones exteriores más pequeñas y un radio de curvatura significativamente más ajustado. También disponible con las cubiertas XtraTuff o MegaTuff. La manguera XtraTuff dura hasta 25 veces más que la manguera estándar. La manguera MegaTuff dura hasta 300 veces más que la manguera estándar durante las pruebas de abrasión de manguera a manguera y manguera a metal según ISO 6945 y ofrece una resistencia superior al ozono y a la intemperie.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, cable
  • Marca comercial
    M2T Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    072053648829
  • Presión de trabajo
    5000 psi / 344.7 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
6M2TXLRG 4657-1492

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"