Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero8
- Tamaño del salpicadero de la manguera8
- Longitud101 m / 330 pies
- Radio de curvatura mínimo71.1 mm / 2.8 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1/2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.82 pulg.
- Peso0.36 lb
Detalles
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Presión de estallido17200 psi / 1185.9 bar
- ColorNegro
- País de origenEE. UU.
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaXtraTuff
- Tipo de cubiertaXtraTuff
- Descripción Palabra claveAAG 100R16
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Presión de la mangueraPresión variable alta
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorNitrilo (tipo C)
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante46574304
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante770075296270
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima+100°C / +212 °F
- Temperatura mínima-40°C / -40 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 212 °F
- Resistencia físicaAbrasión, fuego, aceite, clima
- Uso recomendadoLa manguera M2T® se recomienda para aplicaciones de tubería de aceite hidráulico de alta presión. Tiene dimensiones exteriores más pequeñas y un radio de curvatura significativamente más ajustado que las mangueras R16 de la competencia, lo que facilita la colocación y la instalación en áreas estrechas. La manguera M2T es compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicoles y aceites vegetales, así como fluidos a base de petróleo. Supera la presión de trabajo SAE 100R16, SAE 100R2, ISO 11237 2SC R16 e ISO 1436 2SN R2 , los requisitos mínimos de radio de curvatura y los requisitos de rendimiento de EN 857 2SC y EN 853 2SN. La manguera M2T tiene dimensiones exteriores más pequeñas y un radio de curvatura significativamente más ajustado. También disponible con las cubiertas XtraTuff o MegaTuff. La manguera XtraTuff dura hasta 25 veces más que la manguera estándar. La manguera MegaTuff dura hasta 300 veces más que la manguera estándar durante las pruebas de abrasión de manguera a manguera y manguera a metal según ISO 6945 y ofrece una resistencia superior al ozono y a la intemperie.
- Tipo de refuerzo2 trenzados, cable
- Estándares cumplidosES, ISO, MSHA 2G, SAE 100R16
- Marca comercialM2T Manguera hidráulica
- Color del tuboNegro
- Material del tuboNitrilo - Tipo C
- Aplicaciones típicasHidráulico
- UPC_NO770075296270
- Presión de trabajo4300 psi / 296.5 bar
Descripción general
- Aceites hidráulicos a base de petróleo, agua, soluciones anticongelantes de glicol, aceites lubricantes de motor y aire
- NO se recomiendan mangueras y acoplamientos de bloqueo para aplicaciones de sobretensión de presión o aplicaciones críticas, como tuberías permanentes en edificios residenciales o comerciales
- No utilizar para combustibles de gasolina o diésel, a menos que lo apruebe la aplicación de productos de Gates H/C
- La cubierta es de caucho sintético resistente al aceite y a la abrasión (nitrilo modificado tipo C)
- El refuerzo es una trenza de fibra
- El tubo es de caucho sintético negro resistente al aceite y altamente resistente al aceite y al calor (nitrilo tipo C)
- Radio de curvatura estándar
- Rango de temperatura: -40°F a +212°F (-40°C a +100°C)
- Aire a +160°F (+71°C) únicamente
- Recomendación de acoplamiento: acoplamientos LOC acoplables en campo o abrazadera sobre pezón con cuentas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Mejora el rendimiento y la durabilidad del sistema al tiempo que satisface las rigurosas demandas de las aplicaciones hidráulicas actuales.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Los ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.