Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM
- Longitud14 pulg.
- TamañoM in-oz
Detalles
- AplicaciónVarilla
- Material de la espaldaPiel de alce granulada
- ColorBlanco
- Material del manguitoCowhide
- Tipo de manguitoGuanteleta
- Tipo de manoEmparejamiento
- Tipo de material de cueroPiel de alce
- Material del forroEspuma
- MaterialPiel
- Material de costuraKevlar(R)
- Estilo de pulgarRecto
- TipoGuantes de soldadura
- UPC_NO608134075019
- Aplicaciones de soldaduraVarilla
Descripción general
- La piel de alce Pearl Premium permanece suave incluso cuando está caliente
- 14" length
- Los duraderos dedos ribeteados protegen las costuras
- Pulgar reforzado
- Espalda forrada de espuma para mayor protección contra el calor, palma sin forro para mejorar la destreza
- Costuras de bloqueo duraderas con hilo de Kevlar® para mayor resistencia