Motion
170666
Sensor de sobrecarga MTL - Para uso con sistemas limitadores de par, -30 a 120 °C nominal, rango de temperatura máxima intermitente de 150 °C, eje de entrada de 50 mm
Artículo MI #04066903
No. Fabricante 170666
Precio365.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sensor de sobrecarga MTL - Para uso con sistemas limitadores de par, -30 a 120 °C nominal, rango de temperatura máxima intermitente de 150 °C, eje de entrada de 50 mm
Artículo MI #04066903
No. Fabricante 170666
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
Precio365.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    50 mm
  • Peso
    0.25 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Sensor de sobrecarga para limitadores de par mecánicos MTL.
  • Calificación del contacto
    2,000 Hz, normalmente abierto
  • Para usar con la serie
    Sistemas limitadores de par
  • Función
    Sensor de sobrecarga MTL
  • Potencia de entrada
    10 - 30 V CC
  • Página de producto del fabricante
  • Salidas
    200 mA
  • Categoría de piezas
    Controles, sensores y paneles
  • Calificaciones
    IP67, CE y RoHS
  • Serie
    Sensor de proximidad MTL
  • Rango de temperatura
    -30 a 120 °C nominal, pico intermitente de 150 °C
  • UPC_NO
    662284273770

Descripción general

Descripción del fabricante
170666 SENSOR, PROXIMIDAD, INDUCCIÓN
  • Sensor de proximidad sin contacto para limitadores de par MTL
  • Indicador LED para mostrar el estado del interruptor
  • Distancia radial máxima de 2mm desde el anillo de accionamiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo