Motion
F-450 0,875 1-3V  04.50 DE TEF

NEXEN GROUP
F-450 .875 1-3V 04.50 OD TEF

Embrague de fricción - 0.8750 pulg. Orificio, montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con chaveta y acero inoxidable 2 , polea 1/3V4.50
Artículo MI #04067103
No. Fabricante F-450 .875 1-3V 04.50 OD TEF
Price $1,334.34 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
F-450 .875 1-3V 04.50 OD TEF

Embrague de fricción - 0.8750 pulg. Orificio, montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con chaveta y acero inoxidable 2 , polea 1/3V4.50
Artículo MI #04067103
No. Fabricante F-450 .875 1-3V 04.50 OD TEF

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 1,334.34 USD/cada inicio

Specifications

Dimensions

  • Bore Diameter
    0.8750 in
  • Clutch Peak Thermal Input Rate
    5.00 hp
  • Drive Inertia
    4.79 lb-in²
  • Maximum Continuous Thermal Dissipation
    0.15 hp
  • Overall Diameter
    4.56 in
  • Overall Length
    4.75 in
  • Port Size
    1/8 NPT
  • Weight
    11.56 lbs

Details

  • 2D Drawing
  • Additional Details
    Light duty air cooled clutch for narrow range tension control applications. Special teflon facing for reduced torque output, smoother operation at low differential RPM's, and very long life.
  • Approximate Clutch Facing Life
    700 hphr
  • Bore Type
    Finished w/ Keyway & 2 SS
  • Clutch Air Chamber Vol When Worn Out
    0.695 in³
  • Clutch Air Chamber Volume When New
    0.266 in³
  • Clutch Category
    Single Plate Clutch
  • Clutch Facing Edge Color Code
    Blue
  • Clutch Facing Effective Area
    11.93 in²
  • Clutch Facing Type
    Teflon (Very Low) Coefficient
  • Clutch Heat Sink Capacity
    30000 ft-lbs
  • Clutch Response Factor
    0.049
  • Clutch Type
    Friction Clutch
  • Design
    Open
  • Drive Arrangement
    Sheave 1/3V4.50
  • Engagement/Release
    Air Engaged/Spring Release
  • Finish
    Black Oxide
  • Function
    Tensioning
  • Harmonization Code
    8483.60.4000
  • Instruction Manual
  • Manufacturer Product Page
  • Manufacturer Replacement Parts List
  • Max Rpm
    3600 rpm
  • Maximum Dynamic Torque Capacity
    48 in
  • Model
    F-450
  • Mounting Configuration
    Shaft Mounted
  • Product Type
    Pneumatic Clutches
  • Ratings
    CE and RoHS
  • Shaft Inertia
    4.79 lb/in²
  • UPC_NO
    662284254700

Overview

Mfr description
802823 F-450 0.875,1-3V,04.50 OD

Customers Also Bought