Motion
5H60P-1 55MM PILOTO NSB

NEXEN GROUP
5H60P-1 55MM PILOT NSB

Embrague dentado - Orificio de 55 mm, Montaje en eje, Engranado por aire/Spring Release, Diseño abierto, 1/4 BSPT, Acabado sin ranura, Montaje piloto
Artículo MI #04067238
No. Fabricante 5H60P-1 55MM PILOT NSB
Precio3,588.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
5H60P-1 55MM PILOT NSB

Embrague dentado - Orificio de 55 mm, Montaje en eje, Engranado por aire/Spring Release, Diseño abierto, 1/4 BSPT, Acabado sin ranura, Montaje piloto
Artículo MI #04067238
No. Fabricante 5H60P-1 55MM PILOT NSB
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
Su precio$3,588.87/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    0.23°
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Inercia del variador
    276.12 kg-cm2
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    50/38T, 60/32T, 80/25T, 100/21T, 120/19T
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT
  • Peso
    33.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Engranado por aire métrico, calibre recto, montaje piloto, embrague de diente. Apriete hasta 4080 Nm a 5.5 bar. Velocidad máxima de hasta 4000 rpm. Tamaños de orificio de hasta 75 mm. Interacciones positivas en posiciones aleatorias. Cuenta con cojinetes de bolas sellados. El diseño de montaje piloto permite el montaje de una polea o rueda dentada. Consulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas o acoplamiento a velocidades diferenciales.
  • Volumen de la cámara de aire
    23.761 cm3
  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Categoría del embrague
    Embrague de dientes
  • Factor de respuesta del embrague
    0.198
  • Tipo de embrague
    Embrague de dientes
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Finalizar
    Cámara de aire de aluminio mecanizado, piloto de óxido negro
  • Función
    Conexión/desconexión, sincronización del eje, sujeción
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    6.0 bar
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Presión de compromiso mínima
    1.4 bar
  • Capacidad de par estático mín.
    350 N-m
  • Modelo
    5H60P
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Número de puestos de compromiso
    183
  • Tipo de producto
    Embragues neumáticos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    80.07 kg/cm2
  • UPC_NO
    662284256063

Descripción general

Descripción del fabricante
910433 5H60P-1 55MM CALIBRE, PILOTO, M

También puede gustarle

Los clientes también compraron