Motion
923565
Embrague de fricción - diámetro interno de 0.7500 in, montado en eje, activado por aire/liberación por resorte, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con ranura y 3 de acero inoxidable, montaje piloto
Artículo MI #04067274
No. Fabricante 923565
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague de fricción - diámetro interno de 0.7500 in, montado en eje, activado por aire/liberación por resorte, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con ranura y 3 de acero inoxidable, montaje piloto
Artículo MI #04067274
No. Fabricante 923565
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Inercia del variador
    0.67 lb-pulg2
  • Máxima disipación térmica continua
    Comuníquese con la sucursal local Motion Industries
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    25/48T, 35/33T, 40/26T, 50/21T, 60/18T
  • Diámetro total
    3.48 pulg.
  • Longitud total
    4.30 pulg.
  • Diámetro del piloto
    2.5000 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    5.75 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Los embragues de montaje piloto multidisco LSCC proporcionan un gran par motor en un paquete pequeño y económico. Disponible en tamaños 3 con torque estático de hasta 4000 in-lbs a 80 psi y orificios de hasta 1.5 in La velocidad máxima depende del ajuste de presión de aire/par. El piloto acepta poleas, piñones y acoplamientos Nexen. Ideal para transportadores y otras aplicaciones de par alto y bajas RPM. El buje estriado minimiza la unión que puede causar problemas con los productos de accionamiento hexagonal de la competencia.
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    Comuníquese con la sucursal local Motion Industries
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 3
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    1.971 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    0.762 pulg.3
  • Categoría del embrague
    Embrague de múltiples discos
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Rojo
  • Tipo orientado al embrague
    Coeficiente estándar
  • Tipo de embrague
    Embrague de fricción
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Finalizar
    Aluminio mecanizado
  • Función
    Arranque, conexión/desconexión, limitación de par
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    1000 rpm a 40 psi rpm, 300 rpm a 80 psi rpm, 400 rpm a 70 psi rpm, 550 rpm a 60 psi rpm, 800 rpm a 50 psi rpm
  • Presión de compromiso mínima
    5 psi
  • Modelo
    LSCC-32
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
    4, 1/4–20 pernos @ 90° en un círculo de 3.000 pulgadas
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    0.62 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284255257

Descripción general

Descripción del fabricante
923565 LSCC-32 0.750 CALIBRE,PILOTO,

You May Also Like

Los clientes también compraron