Motion
SBP4-NEMA  56C-.625 -NO-STD CC

NEXEN GROUP
SBP4-NEMA 56C-.625 -NO-STD CC

Freno de servomotor neumático - Serie SBP04 , accionado por resorte, retorno de aire, 0.625 pulg. de diámetro de eje de entrada, 0.625 pulg. de diámetro de eje de salida, 10000 rpm máx., acabado anodizado negro, tamaño 42
Artículo MI #04067407
No. Fabricante SBP4-NEMA 56C-.625 -NO-STD CC
Precio4,987.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
SBP4-NEMA 56C-.625 -NO-STD CC

Freno de servomotor neumático - Serie SBP04 , accionado por resorte, retorno de aire, 0.625 pulg. de diámetro de eje de entrada, 0.625 pulg. de diámetro de eje de salida, 10000 rpm máx., acabado anodizado negro, tamaño 42
Artículo MI #04067407
No. Fabricante SBP4-NEMA 56C-.625 -NO-STD CC
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
Precio4,987.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del freno
    42
  • Círculo de pernos de entrada
    De 4.950 a 5.900 pulg.
  • Diámetro del orificio de entrada
    0.625 pulg.
  • D.E. del piloto de entrada
    2.189 pulg.
  • Círculo del perno de salida
    5.875 pulg.
  • D.E. del piloto de salida
    4.500 pulg.
  • Diámetro del eje de salida
    0.625 pulg.
  • Longitud del eje de salida
    2.063 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    10.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Accionamiento
    Primavera
  • Detalles adicionales
    Incluye una válvula de escape rápido para una mejor respuesta de acoplamiento.
  • Tiempo de respuesta de compromiso aproximado
    50 ms
  • Tiempo de respuesta de liberación aproximado
    80 ms
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de acoplamiento
    Collar de abrazadera
  • Compromiso/liberación
    Primavera/aire
  • Finalizar
    Negro anodizado
  • Tipo de estructura
    NEMA
  • Función
    Detención y retención
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    6.9 bar
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Presión mínima de liberación
    5.5 bar
  • Configuración de montaje
    Brida cuadrada
  • Diseño abierto o cerrado
    Adjunto
  • Capacidad de carga suspendida
    2334 N
  • Calificaciones
    IP67, CE y RoHS
  • Control recomendado
    964650
  • Tipo de devolución
    Aire
  • Serie
    SBP04
  • Inercia del eje
    3.10 kg/cm2
  • Capacidad de par estático
    22 N-m
  • Rigidez torsional
    2381 N-m/rad
  • UPC_NO
    662284267236

Descripción general

Descripción del fabricante
964835-SERVO, TAMAÑO DE ORIFICIO 0.625 PULG.
  • Resorte activado
  • Cero holgura
  • Baja inercia
  • 20-50 % más par que la competencia

You May Also Like