Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del freno9
- Círculo de pernos de entrada215 mm
- Diámetro del orificio de entrada38 mm
- D.E. del piloto de entrada180 mm
- Círculo del perno de salida215 mm
- D.E. del piloto de salida180 mm
- Diámetro del eje de salida38 mm
- Longitud del eje de salida80 mm
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso44.70 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- AccionamientoPrimavera
- Detalles adicionalesIncluye una válvula de escape rápido para una mejor respuesta de acoplamiento. No hay chaveta en el eje de salida.
- Tiempo de respuesta de compromiso aproximado85 ms
- Tiempo de respuesta de liberación aproximado145 ms
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de acoplamientoCollar de abrazadera
- Compromiso/liberaciónPrimavera/aire
- FinalizarPintura acrílica negra
- Tipo de estructuraIEC
- FunciónDetención y retención
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima6.9 bar
- RPM Máx.5000 rpm
- Presión mínima de liberación5.5 bar
- Configuración de montajeBrida cuadrada
- Diseño abierto o cerradoAdjunto
- Capacidad de carga suspendida112 N
- CalificacionesIP67, CE y RoHS
- Control recomendado964650
- Tipo de devoluciónAire
- SerieSBP09
- Inercia del eje34.40 kg/cm2
- Capacidad de par estático125 N-m
- Rigidez torsional102733 N-m/rad
- UPC_NO662284314039
Descripción general
Descripción del fabricante
965107-SERVO, TAMAÑO DE ORIFICIO 38 MM
- Resorte activado
- Cero holgura
- Baja inercia
- 20-50 % más par que la competencia
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Nexen Power Transmission Products FlyerNexen Group's Power Transmission line includes friction clutches, tooth clutches, clutch-brakes, torque limiters, and rotary brakes for controlled motion and overload protection. Designed for OEM and industrial applications, these products provide reliable torque transmission, stopping, and equipment safeguarding
View Literature
Nexen Making Safety Priority FlyerNexSafe certified rail brakes, rod locks, and servomotor brakes provide functional safety solutions for emergency stopping and holding applications. Designed with spring-engaged, air-released operation, they meet ISO 13849-1 standards with high reliability and performance levels up to PLe.
View Literature