Motion
RPS16R-B0992S1U

NEXEN GROUP
RPS16R-B0992S1U

Piñón de rodillo - Acabado de acero sin recubrimiento, rango de temperatura de -5-40 °C
Artículo MI #04067474
No. Fabricante RPS16R-B0992S1U
Price$1,256.48/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
RPS16R-B0992S1U

Piñón de rodillo - Acabado de acero sin recubrimiento, rango de temperatura de -5-40 °C
Artículo MI #04067474
No. Fabricante RPS16R-B0992S1U
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
Su precio$1,256.48/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Vuelta
    0.0 μm
  • Longitud
    992 mm
  • Peso
    4.70 lb

Details

  • Vida útil aproximada del producto
    30,000,000 contactos de rodillo por diente con precisión nominal y clasificaciones de vida útil máxima
  • Finalizar
    Acero sin recubrimiento
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662284300988
  • Masa
    2.1 kg
  • Promedio de fuerza lineal dinámica máx.
    1000 N
  • Fuerza lineal estática máx.
    2400 N
  • Velocidad máxima
    4.0 m/s
  • Categoría de piezas
    Otros accesorios
  • Precisión posicional
    ± 50 μm
  • Tipos de productos
    Sistema de piñón de rodillo
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Precisión de posicionamiento repetitivo
    ± 10 μm
  • Rango de temperatura
    -5-40 °C
  • UPC_NO
    662284300988

Descripción general

Descripción del fabricante
966601 RPS16R-B0992S1U
  • Sistema de accionamiento lineal revolucionario que proporciona una holgura cero, alta precisión y velocidad posicional, bajo mantenimiento y larga vida útil
  • Alta precisión, velocidad y poca holgura, mantenimiento