Motion
RPS25R-B1000S1U

NEXEN GROUP
RPS25R-B1000S1U

Piñón de rodillo - Acabado de acero sin recubrimiento, rango de temperatura de -5-40 °C
Artículo MI #04067476
No. Fabricante RPS25R-B1000S1U
Precio1,646.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
RPS25R-B1000S1U

Piñón de rodillo - Acabado de acero sin recubrimiento, rango de temperatura de -5-40 °C
Artículo MI #04067476
No. Fabricante RPS25R-B1000S1U
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
Su precio$1,646.64/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    0.0 μm
  • Longitud
    1000 mm
  • Peso
    20.80 lb

Detalles

  • Vida útil aproximada del producto
    30,000,000 contactos de rodillo por diente con precisión nominal y clasificaciones de vida útil máxima
  • Finalizar
    Acero sin recubrimiento
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662284299848
  • Masa
    5.4 kg
  • Promedio de fuerza lineal dinámica máx.
    2200 N
  • Fuerza lineal estática máx.
    4400 N
  • Velocidad máxima
    8.0 m/s
  • Categoría de piezas
    Otros accesorios
  • Precisión posicional
    ± 50 μm
  • Tipos de productos
    Sistema de piñón de rodillo
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Precisión de posicionamiento repetitivo
    ± 10 μm
  • Rango de temperatura
    -5-40 °C
  • UPC_NO
    662284299848

Descripción general

Descripción del fabricante
966621 RPS25R-B1000S1U
  • Sistema de accionamiento lineal revolucionario que proporciona una holgura cero, alta precisión y velocidad posicional, bajo mantenimiento y larga vida útil
  • Alta precisión, velocidad y poca holgura, mantenimiento

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good