Motion
MTL150-2TC-SP-1.250-45/150

NEXEN GROUP
MTL150-2TC-SP-1.250-45/150

Limitador de par mecánico: recto, con llave, capacidad de par de 111 lb-pie, máx. 3200 RPM
Artículo MI #04067621
No. Fabricante MTL150-2TC-SP-1.250-45/150
Precio4,976.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
MTL150-2TC-SP-1.250-45/150

Limitador de par mecánico: recto, con llave, capacidad de par de 111 lb-pie, máx. 3200 RPM
Artículo MI #04067621
No. Fabricante MTL150-2TC-SP-1.250-45/150
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
Precio4,976.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    0.00°
  • Diámetro interno
    1.250 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.250 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    1.0 °
  • Desalineación lateral máxima
    0.20 mm
  • Peso
    4.87 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto con chaveta
  • Arreglo de la conducción
    Acoplamiento
  • Finalizar
    Aluminio desnudo y óxido negro, resistente a la corrosión según DIN 50021 , sal 140 horas o acero inoxidable
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662284311311
  • RPM Máx.
    3200 RPM rpm
  • Par de embrague estático máx.
    150 N-m
  • Capacidad de par estático mín.
    45 N-m
  • Estilo de montaje
    Cuello de compresión cónico con ranura
  • Número de puestos de compromiso
    1
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    16.00 kg/cm2
  • Rango de temperatura
    -30-120 °C
  • Capacidad de par
    111 pies-libras
  • Rango de par
    45-150 N-m
  • UPC_NO
    662284311311

Descripción general

Descripción del fabricante
975702-045 MTL150-2TC-SP-1.250-45/15

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"