Motion
AR40-N04-Z-X48

SMC CORP OF AMERICA
AR40-N04-Z-X48

Regulador de aire estándar - Puerto NPT 0.5000 , 7.30 a 123 psi
Artículo MI #04067853
No. Fabricante AR40-N04-Z-X48
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AR40-N04-Z-X48

Regulador de aire estándar - Puerto NPT 0.5000 , 7.30 a 123 psi
Artículo MI #04067853
No. Fabricante AR40-N04-Z-X48
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    40
  • Tamaño del puerto de salida
    1/2 pulg.
  • Altura total
    70 mm
  • Longitud total
    128 mm
  • Ancho general
    68 mm
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Peso
    1.10 lb

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Opciones incluidas
    Placa de identificación, manómetro - psi, °F
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla hacia abajo
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión máxima establecida
    123 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    23 °F
  • Presión mínima establecida
    7.3 psi
  • Tipo de montaje
    Sin opción de montaje
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 23 a 140 °F
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de control de presión
    Válvula de alivio
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Presión de prueba
    217 psi
  • Serie/sistema
    AR
  • Ajustar rango de presión
    7 a 125 psi
  • Estándares cumplidos
    ASTM B117-07a, JIS Z 2371
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
AR40-N04-Z-X48 REGULADOR, MODULAR,
  • Tamaños disponibles: 1/8, 3/8, 1/2
  • Recubrimiento de resina epoxi y herrajes de acero inoxidable para una mejor protección en entornos de fabricación corrosivos
  • Tamaños de puerto: 1/4, 3/8, 1/2
  • Roscas NPT