Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Exterior Diámetro58 mm
- En general Ancho20 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.19 lb
Detalles
- Material del cojinete1010 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo interior compatibleJR45x50x20
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Descripción largaEl HK5020B es un rodamiento de rodillos de aguja de copa dibujada con un diámetro de orificio de 50 mm, tipo de cierre abierto, diseño de extremos abiertos, diámetro exterior de 58 mm, ancho general de 20 mm y peso de 0.19 lbs, ideal para equipos industriales de servicio pesado.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Tipo de lubricaciónPrevención del óxido
- RPM Máx.6300 rpm
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 230 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieHK
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.1, DIN 618, ISO 3245
- Tipo de cojineteCojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
- UPC_NO605790212291