Motion
G2SC-150-SS
Dos piezas, collarín de sujeción- Serie G2SC-Series - G2SC , Dos piezas - Dividido, Acero inoxidable - ASTM A582, Normal, 1.5000 pulg. D.I., 2.3750 pulg. D.E., 0.5625 pulg. Ancho
Artículo MI #04067966
No. Fabricante G2SC-150-SS
Precio46.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dos piezas, collarín de sujeción- Serie G2SC-Series - G2SC , Dos piezas - Dividido, Acero inoxidable - ASTM A582, Normal, 1.5000 pulg. D.I., 2.3750 pulg. D.E., 0.5625 pulg. Ancho
Artículo MI #04067966
No. Fabricante G2SC-150-SS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio46.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.3750 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4-28 x 3/4
  • Peso
    0.403655 lb
  • Ancho
    0.5625 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    G2SC-150-SS
  • Número de Upc del fabricante
    044861630907
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable - ASTM F837
  • UPC_NO
    044861630907

Descripción general

Descripción del fabricante
G2SC-150-SS 1 1/2" ID ACERO INOXIDABLE DIVIDIDO
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Fuerza de sujeción de 360 grados
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El acero inoxidable T303 es efectivo en ambientes corrosivos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs