Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2 pulg.
- Anillo interior Ancho2.1890 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.1890 pulg.
- Exterior Diámetro3.9370 pulg.
- Ancho general2.1890 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590045938
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial9740 lbf
- Capacidad de carga estática radial5850 lbf
- Tipo de selloSellos R
- SerieSER
- UPC_NO1200106973126