Motion
3903 2RS
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 17 mm, 30 mm OD, 10 mm Ancho, Doble sello, Sin anillo a presión
Artículo MI #04068990
No. Fabricante 3903 2RS
Precio186.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 17 mm, 30 mm OD, 10 mm Ancho, Doble sello, Sin anillo a presión
Artículo MI #04068990
No. Fabricante 3903 2RS
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
Precio186.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • En general Ancho  
    10 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    3903-2RS
  • Número de Upc del fabricante
    4012802470710
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4012802470710

Descripción general

Descripción del fabricante
3903-2RS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo